Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Siipimutteri, terässinkki, 3/8-16 kierrekoko, 1-5/8 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RUF 5MMZ1

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 3/8-16, siipiväli 1-5/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RUF Malli: 0-EF-720B87-Ristiviite: 5MMZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.7 / 8 "
Luokka2
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 3/8-16, siipiväli 1-5/8 tuumaa, 10 pk
€57.51 /pakkaus