Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostaatti kaupallinen | AD8VRZ 4MY97

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostaatti kaupallinen

Varastossa
Tuote: AD8VRZ Malli: TB155-046Ristiviite: 4MY97

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen kelan termostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50 - 90 F
Syvyys1-1 / 16 "
näyttöAnaloginen
Kotelon tyyppiMuovi
Tuulettimen vaihtoHi-Med-Low
Korkeus4.5 "
AsennusasentoAsennukset tavalliseen 2 "x 4" -ruutuun
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppibimetal
Vaihda toimintaaYksi avautuu, yksi sulkeutuu noustessa
Kytkimen tyyppiSPDT
Järjestelmän vaihtoPäälle-Pois
Lämpötila Asetukset päivässä1
TyyppiSähköinen matala tai verkkojännite
Jännite24 ja 277
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasauspyörästö (aste F) (3)
    • Arvioitu lentäjätehtäväksi (Kyllä 125 VA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostaatti kaupallinen | AD8VRY 4MY96 TA155-046€122.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostaatti kaupallinen
€139.35 / yksikkö