Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PBC LINEAR FL16 standardi lineaarinen laakeri 1 tuuma | AH2NMY 2CPD7

PBC LINEAR FL16 vakio lineaarinen laakeri 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH2NMY Malli: FL16Ristiviite: 2CPD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakio lineaarinen laakeri
Sisällä Dia.1"
Sisällä Dia. Toleranssi+/-. 001
Pituus2.25 "
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Pv20,000
Dia ulkopuolella.1-9 / 16 "
Dia. Toleranssi+/-. 001
Staattinen kantavuus7050 paunaa
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusTyyppiHinta
PBC LINEAR FL12 standardi lineaarinen laakeri 3/4 tuumaa | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 paunaaSuljettu€56.29
PBC LINEAR FLN08 standardi lineaarinen laakeri 1/2 tuumaa | AH2NMZ 2CPF2 08 FLN1 / 2 "1.25 "7 / 8 "1950 paunaaavoin€67.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PBC LINEAR FL16 vakio lineaarinen laakeri 1 tuuma
€104.95 / yksikkö