Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PBC LINEAR FLN08 standardi lineaarinen laakeri 1/2 tuumaa | AH2NMZ 2CPF2

PBC LINEAR FLN08 standardi lineaarinen laakeri 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2NMZ Malli: FLN08Ristiviite: 2CPF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakio lineaarinen laakeri
Sisällä Dia.1 / 2 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/-. 001
Pituus1.25 "
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Pv20,000
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Dia. Toleranssi+/-. 001
Staattinen kantavuus1950 paunaa
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusTyyppiHinta
PBC LINEAR FL12 standardi lineaarinen laakeri 3/4 tuumaa | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 paunaaSuljettu€56.29
PBC LINEAR FL16 standardi lineaarinen laakeri 1 tuuma | AH2NMY 2CPD7 FL161"2.25 "1-9 / 16 "7050 paunaaSuljettu€104.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PBC LINEAR FLN08 standardi lineaarinen laakeri 1/2 tuumaa
€67.40 / yksikkö