PAWLING CORP WC-98-8-210 yläkansi hopeanharmaa 96 x 1 / 2in | AD4UBT 44A028

PAWLING CORP WC-98-8-210 Top Cap Hopeanharmaa 96 x 1/2 tuumaa

Tuote: AD4UBT Malli: WC-98-8-210Ristiviite: 44A028
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkorkki
VäriHopeanharmaa
Korkeus96 "
MateriaaliValettu muovi
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käden suunta (ei-käsin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP WC-98-8-2 yläkansi Ivory 96 x 1 / 2in | AD4UBN 44A024 WC-98-8-2Norsunluu€13.11
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-98-8-3 yläkannen ruskea 96 x 1 / 2in | AD4UBP 44A025 WC-98-8-3Rusketus€13.11
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-98-8-313 samppanja, korkki 96 x 1 / 2in | AD4UBQ 44A026 WC-98-8-313Samppanja€13.11
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-98-8-370 yläkannen munankuori 96 x 1 / 2in | AD4UBR 44A027 WC-98-8-370Munankuori€13.11
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-98-8-377 Top Cap Teal 96 x 1 / 2in | AD4UBU 44A029 WC-98-8-377Tavi€13.11
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-98-8-301 pellavapeite, valkoinen 96 x 1 / 2in | AD4UBV 44A030 WC-98-8-301Pellava valkoinen€13.11
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-98-8-265 Yläkansi Windsor Sininen 96 x 1 / 2in | AD4UBW 44A031 WC-98-8-265Windsor sininen€13.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-98-8-210 Top Cap Hopeanharmaa 96 x 1/2 tuumaa
€13.11 / yksikkö