PAWLING CORP WC-100-8-2 sisäkulma 9/20 x 96 tuuman norsunluu liima | AD4UCF 44A040

PAWLING CORP WC-100-8-2 sisäkulma 9/20 x 96 tuumaa norsunluun liima

Tuote: AD4UCF Malli: WC-100-8-2Ristiviite: 44A040
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkulmassa
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus96 "
MateriaaliValettu muovi
materiaali TyyppiIskunkestävä
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Leveys9 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusLeveysHinta
PAWLING CORP ITC-7-0-2 Sisäkulma 1-3 / 4 x 8 tuuman norsunluu ruuvi | AD4UAC 43Z982 ITC-7-0-2Norsunluu8"Kierrä sisään1.75 "€16.70
PAWLING CORP ITC-7-0-3 Sisäkulma 1-3 / 4 x 8 tuuman ruskea ruuvi | AD4UAD 43Z983 ITC-7-0-3Rusketus8"Kierrä sisään1.75 "€16.70
PAWLING CORP ITC-7-0-313 Sisäkulma 1-3 / 4 x 8 tuumaa samppanjaa | AD4UAE 43Z984 ITC-7-0-313Samppanja8"Kierrä sisään1.75 "€16.70
PAWLING CORP ITC-7-0-370 sisäkulma 1-3 / 4 x 8 tuuman munankuori | AD4UAF 43Z985 ITC-7-0-370Munankuori8"Kierrä sisään1.75 "€16.70
PAWLING CORP ITC-7-0-210 Sisäkulma 1-3 / 4 x 8 Tuumaa Hopeanharmaa | AD4UAG 43Z986 ITC-7-0-210Hopeanharmaa8"Kierrä sisään1.75 "€16.70
PAWLING CORP ITC-7-0-377 Sisäkulma 1-3 / 4 x 8 tuuman siniruuvi | AD4UAH 43Z987 ITC-7-0-377Tavi8"Kierrä sisään1.75 "€16.70
PAWLING CORP ITC-7-0-301 Sisäkulma 1-3 / 4 x 8 tuuman pellava valkoinen | AD4UAJ 43Z988 ITC-7-0-301Pellava valkoinen8"Kierrä sisään1.75 "€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-100-8-2 sisäkulma 9/20 x 96 tuumaa norsunluun liima
€9.33 / yksikkö