Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP ITC-5-0-313 Sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuumaa samppanjaa | AD4TZM 43Z960

PAWLING CORP ITC-5-0-313 sisäkulma 1-1/16 x 5 tuumaa samppanjaa

Varastossa
Tuote: AD4TZM Malli: ITC-5-0-313Ristiviite: 43Z960

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkulmassa
VäriSamppanja
Korkeus5"
MateriaaliValettu muovi
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus1.062 "
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käden suunta (ei-käsin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP ITC-5-0-2 Sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuumaa Norsunluu | AD4TZK 43Z958 ITC-5-0-2Norsunluu€22.71
PAWLING CORP ITC-5-0-3 Sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuuman ruskea ruuvi | AD4TZL 43Z959 ITC-5-0-3Rusketus€22.71
PAWLING CORP ITC-5-0-370 sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuuman munankuori | AD4TZN 43Z961 ITC-5-0-370Munankuori€22.71
PAWLING CORP ITC-5-0-210 sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuumaa hopeanharmaa | AD4TZP 43Z962 ITC-5-0-210Hopea€22.71
PAWLING CORP ITC-5-0-377 Sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuuman sinivihreä ruuvi | AD4TZQ 43Z963 ITC-5-0-377Tavi€22.71
PAWLING CORP ITC-5-0-301 Sisäkulma 1-1 / 16 x 5 tuuman pellava valkoinen | AD4TZR 43Z964 ITC-5-0-301Pellava valkoinen€22.71
PAWLING CORP IBR-675-0-313 Sisäkulma, samppanja, iskunkestävä | CT7NAN 43Z789 IBR-675-0-313-€52.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP ITC-5-0-313 sisäkulma 1-1/16 x 5 tuumaa samppanjaa
€22.71 / yksikkö