PAWLING CORP CR-68-8-210 Seinänpäällyste 8 x 96 tuumaa hopeanharmaa - 3 kpl pakkaus | AD4TXU 43Z661

PAWLING CORP CR-68-8-210 seinäpäällyste 8 x 96 tuumaa hopeanharmaa - 3 kpl pakkaus

Tuote: AD4TXU Malli: CR-68-8-210Ristiviite: 43Z661
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€146.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpeite
VäriHopeanharmaa
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus8"
Pituus96 "
MateriaaliVinyyli
AsennusLiima, ei sisälly
Paksuus0.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPaksuusHinta
PAWLING CORP CR-44-8-2 Seinänpäällyste 4 x 96 tuuman norsunluu - 6 kpl pakkaus | AD4TVW 43Z617 CR-44-8-2Norsunluu4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP CR-44-8-3 Seinäpäällyste 4 x 96 tuuman ruskea - 6 kpl pakkaus | AD4TVX 43Z618 CR-44-8-3Rusketus4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP CR-44-8-313 Seinänpäällyste 4 x 96 tuuman samppanjaa - 6 kpl pakkaus | AD4TVY 43Z619 CR-44-8-313Samppanja4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP CR-44-8-370 Seinänpäällyste 4 x 96 tuuman munankuori - 6 kpl pakkaus | AD4TVZ 43Z620 CR-44-8-370Munankuori4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP CR-44-8-210 Seinänpäällyste 4 x 96 tuumaa hopeanharmaa - 6 kpl pakkaus | AD4TWA 43Z621 CR-44-8-210Hopeanharmaa4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP CR-44-8-377 Seinänpäällyste 4 x 96 tuuman sinivihreä - 6 kpl pakkaus | AD4TWB 43Z622 CR-44-8-377Tavi4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP CR-44-8-301 Seinäpäällyste 4 x 96 tuuman pellava valkoinen - 6 kpl pakkaus | AD4TWC 43Z623 CR-44-8-301Pellava valkoinen4"Tuolikisko0.04 "€117.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP CR-68-8-210 seinäpäällyste 8 x 96 tuumaa hopeanharmaa - 3 kpl pakkaus
€146.30 / yksikkö