PAWLING CORP BRA-107S-12-405 jatkuva turvakannatin 144 tuumaa | AD4TYG 43Z697

PAWLING CORP BRA-107S-12-405 Jatkuva turvakiinnike 144 tuumaa

Tuote: AD4TYG Malli: BRA-107S-12-405Ristiviite: 43Z697
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€146.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakannatin
VäriAlumiini
MateriaaliAlumiini
Asennusmitta32 "keskellä
Kokonaispituus144 "
TyyppiIskunkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)396.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAWLING CORP BRA-108S-12-405 jatkuva turvakannatin 144 tuumaa | AD4TYR 43Z795 BRA-108S-12-405€181.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP BRA-107S-12-405 Jatkuva turvakiinnike 144 tuumaa
€146.24 / yksikkö