PASS AND SEYMOUR TM873-DBCC10 kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVJ

PASS AND SEYMOUR TM873-DBCC10-kytkin, 15A, 3-tie

Tuote: CH4HVJ Malli: TM873-DBCC10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
MateriaaliTumma pronssi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
PASS AND SEYMOUR TM873-LA Kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVA TM873-LAKevyt manteli--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM873-W kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVB TM873-WValkoinen--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR TM873-GRY Kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVC TM873-GRYHarmaa--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM873-I kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVD TM873-INorsunluu--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM873-NICC10 kytkin, 15A, 120V, 3-tie | CH4HVE TM873-NICC10-Nikkeli-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM873-BK kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVF TM873-BKMusta--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM873 kytkin, 15A, 3 Way | CH4HVG TM873Ruskea--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR TM873-DBCC10-kytkin, 15A, 3-tie