PASS AND SEYMOUR PS5100R9-W Pin ja Sleeve -pistoke, 5-tie, 100A, 120/208V

Tuote: CH4GAY Malli: PS5100R9-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
VäriHarmaa
Johtimien lukumäärä5
Jännite120V
Langan koko2AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PS4100R9-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 250V | CH9CVF PS4100R9-W4250V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3100R6-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 250V | CH3YLZ PS3100R6-W3250V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3100R7-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 480V | CH3YMA PS3100R7-W3480V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3100R4-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 125V | CH3YMB PS3100R4-W3125V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS4100R5-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 600V | CH3YMC PS4100R5-W4600V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS4100R12-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 250V | CH3YMD PS4100R12-W4250V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS4100R7-W Pin Ja Sleeve -liitin, vesitiivis, 100A, 480V | CH3YME PS4100R7-W4480V2AWG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS5100R9-W Pin ja Sleeve -pistoke, 5-tie, 100A, 120/208V