PASS AND SEYMOUR PS420P9-WR tapin ja holkin vaihtopistokkeen runko, 125 V

Tuote: CH4GNW Malli: PS420P9-WR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen runko
Johtimien lukumäärä4
Jännite125V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräJänniteHinta
PASS AND SEYMOUR PS3100P7-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 480V | CH4GNR PS3100P7-WR3480V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3100P4-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 125V | CH4GNT PS3100P4-WR3125V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS360P7-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 480V | CH4GNU PS360P7-WR3480V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS360P6-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 250V | CH4GNV PS360P6-WR3250V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS430P3-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 380V | CH4GNX PS430P3-WR4380V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS430P12-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 125V | CH4GNY PS430P12-WR4125V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS520P9-WR Pin Ja Sleeve Replacement Plug Body, 120V | CH4GNZ PS520P9-WR5120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS420P9-WR tapin ja holkin vaihtopistokkeen runko, 125 V