PASS AND SEYMOUR PS40-MCBK suojakorkki, 600V

Tuote: CH4JWY Malli: PS40-MCBK
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakorkki
VäriMusta
Jännite600V
Langan koko2 - 4/0awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PASS AND SEYMOUR PS40MC-Y Suojahattu | CH4JWQ PS40MC-YKeltainen-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS40-MCW suojakorkki, 600V | CH4JWR PS40-MCWValkoinen-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS40-MCR suojakorkki, 600V | CH4JWT PS40-MCRpunainen-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS40MC-O Suojahattu | CH4JWU PS40MC-OOranssi-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS40-MCG Suojakorkki, 600V | CH4JWV PS40-MCGVihreä-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS40MC-BR Suojahattu | CH4JWW PS40MC-BRRuskea-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS40-MCBL suojakorkki, 600V | CH4JWX PS40-MCBLsininen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS40-MCBK suojakorkki, 600V