PASS AND SEYMOUR PS30-SSRC kansi, vakiokytkin, 30A, 600V | CH4JKZ

PASS AND SEYMOUR PS30-SSRC kansi, vakiokytkin, 30A, 600V

Tuote: CH4JKZ Malli: PS30-SSRC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokansi
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu10A
Jännite600V
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PASS JA SEYMOUR PSDS100RC kansi, vakiokytkin, 100A | CH4JKW PSDS100RC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS100-SSRC kansi, vakiokytkin, 100A, 600V | CH4JKX PS100-SSRC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PSDS30RC kansi, vakiokytkin, 30A | CH4JKY PSDS30RC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS60-SSRC kansi, vakiokytkin, 60A, 600V, 4-tie | CH4JLA PS60-SSRC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSDS60HPRC kansi, vakiokytkin, 60A | CH4JLB PSDS60HPRC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS30-SSRC kansi, vakiokytkin, 30A, 600V