PASS AND SEYMOUR L730-FO laipallinen pistorasia, 30A, harmaa, 277V, 3 johtoa | CH3ZYG

PASS AND SEYMOUR L730-FO laipallinen pistorasia, 30A, harmaa, 277V, 3 johdinta

Tuote: CH3ZYG Malli: L730-FO
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
VäriHarmaa
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite277V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohtimien lukumääräVaiheJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR 7526 Laipallinen pistorasia, 15A, 125V, 10-14 Awg, 2 johtoa | CH3YQM 7526Valkoinen2-125V10 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4715-SS laipallinen pistorasia, 15A, harmaa, 125V, 10-18 Awg, 3-johtoinen | CH3YQV 4715-SS-3-125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1020-FO laipallinen pistorasia, 20A, harmaa, 125V, 3 johtoa | CH3ZDC L1020-FOHarmaa33125V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1120-FO laipallinen pistorasia, 20A, harmaa, 250V, 3 johtoa | CH3ZDE L1120-FOHarmaa33250V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1220-FO Laipallinen pistorasia, 20A, harmaa, 480V, 3 johtoa | CH3ZDH L1220-FOHarmaa33480V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1420-FO laipallinen pistorasia, 20A, harmaa, 125V, 10-18 Awg, 4 johtoa | CH3ZDL L1420-FOHarmaa43125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1520-FO laipallinen pistorasia, 20A, harmaa, 250V, 10-18 Awg, 4 johtoa | CH3ZDP L1520-FOHarmaa43250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR L730-FO laipallinen pistorasia, 30A, harmaa, 277V, 3 johdinta