PASS JA SEYMOUR FS350-LB Tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 3.500 3.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLBR

PASS AND SEYMOUR FS350-LB-tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 3.500 3.990 - XNUMX XNUMX tuumaa.

Tuote: CH4LBR Malli: FS350-LB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Paalin pituus18 "
Murtolujuus5280 paunaa.
Kaapelin halkaisija3.5 - 3.99 "
Verkon pituus (tuumaa)28 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaHinta
PASS JA SEYMOUR FS050-LB Tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 0.500 - 0.610 tuumaa. | CH4LBM FS050-LB0.5 - 0.61 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FS300-LB -tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 3.000 3.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLBW FS300-LB3 - 3.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FS250-LB -tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 2.500 2.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLBZ FS250-LB2.5 - 2.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FS200-LB -tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 2.000 2.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLCD FS200-LB2 - 2.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FS175-LB -tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 1.750 1.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLCH FS175-LB1.75 - 1.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FS150-LB -tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 1.500 1.740 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLCM FS150-LB1.5 - 1.74 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FS125-LB -tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 1.250 1.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLCR FS125-LB1.25 - 1.49 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR FS350-LB-tukikahvat Standard Duty, halkaistu pitsi, halkaisija 3.500 3.990 - XNUMX XNUMX tuumaa.