PASS AND SEYMOUR ASPD-2042M4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 4-suuntainen | CH4AKG

PASS AND SEYMOUR ASPD-2042M4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 4-suuntainen

Tuote: CH4AKG Malli: ASPD-2042M4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.72 "
Pituus1.77 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliJänniteHinta
PASS AND SEYMOUR ASPD2042G4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 4-suuntainen | CH4AKF ASPD2042G41.72 "grafiitti120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD-2042W4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 4-suuntainen | CH4AKH ASPD-2042W41.72 "-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD1542-W277 siipikytkin, 120/277V, yksinapainen, 4-suuntainen | CH4ALB ASPD1542-W2771.5 "-120 / 277V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD1542-M277 siipikytkin, 120/277V, yksinapainen, 4-suuntainen | CH4ALC ASPD1542-M2771.5 "Magnesium120 / 277V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ASPD-2042M4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 4-suuntainen