PASS AND SEYMOUR 670-WG yhdistelmäkytkin, 20A, 0.43V

Tuote: CH4BYA Malli: 670-WG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäkytkin
toimilaiteVaihda
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu20A
Napojen lukumäärä1
Käyttöjaksot30000
Jännite0.43V
Jännitearvot120 / 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJänniteJännitearvotHinta
PASS AND SEYMOUR 696-WG yhdistelmäkytkin, 15A, 0.43V | CH4BYB 696-WGValkoinen15A10.43V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 696-IG yhdistelmäkytkin, 15A, 0.43V | CH4BYC 696-IGNorsunluu15A10.43V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 693-WG yhdistelmäkytkin, 15A, 0.43V | CH4BYD 693-WGValkoinen15A-0.43V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 693-IG yhdistelmäkytkin, 15A, 0.43V | CH4BYE 693-IGNorsunluu15A-0.43V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 693-G yhdistelmäkytkin, 15A, 0.43V | CH4BYF 693-GRuskea15A-0.43V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 690-WG yhdistelmäkytkin, 15A, 0.43V | CH4BYG 690-WGValkoinen-2120V--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 690-IG yhdistelmäkytkin, 15A, 120V | CH4BYH 690-IGNorsunluu-2120V--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 670-WG yhdistelmäkytkin, 20A, 0.43V