PARLEC TF50 kartiomallinen kiristinlaite 50 | AC2RYG 2MLL1

PARLEC TF50 kartiomainen kiristysteline 50

Varastossa
Tuote: AC2RYG Malli: TF50Ristiviite: 2MLL1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomallinen kiristin
Pituus5.5 "
TyyliAsunnot
Tyyppi50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyliTyyppiHinta
PARLEC TF30 kartiomainen kiristysteline 30 3.5 L | AC2RYE 2MLK8 TF303.5 "Hex30€314.59
PARLEC TF40 kartiomallinen kiristin 40 | AC2RYF 2MLK9 TF404"Hex40€364.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC TF50 kartiomainen kiristysteline 50
€610.46 / yksikkö