Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC TF30 kartiomainen kiristysteline 30 3.5 L | AC2RYE 2MLK8

PARLEC TF30 kartiomainen kiristysteline 30 3.5 L

Varastossa
Tuote: AC2RYE Malli: TF30Ristiviite: 2MLK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomallinen kiristin
Pituus3.5 "
TyyliHex
Tyyppi30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyliTyyppiHinta
PARLEC TF40 kartiomallinen kiristin 40 | AC2RYF 2MLK9 TF404"Hex40€364.47
PARLEC TF50 kartiomallinen kiristinlaite 50 | AC2RYG 2MLL1 TF505.5 "Asunnot50€610.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC TF30 kartiomainen kiristysteline 30 3.5 L
€314.59 / yksikkö