Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC ECN12W -avainavain 1 1/4 Da180 | AC2TAL 2MLU7

PARLEC ECN12W holkkiavain avoin pää 1 1/4 Da180

Varastossa
Tuote: AC2TAL Malli: ECN12WRistiviite: 2MLU7

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€87.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiavain
Koko1.25 "
TyyliKaksikulmainen
TyyppiAvoin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PARLEC ECN10W -avainavain, avoin pää 15/16 Da100 | AC2TAK 2MLU6 ECN10W15 / 16 "€69.50
PARLEC ECN75W Holkki -avain 3/4 Da200 | AC2TAP 2MLV1 ECN75W3 / 4 "€56.35
PARLEC ECN78W -avainavain, avoin pää 7/8 Da | AC2TAQ 2MLV2 ECN78W7 / 8 "€84.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC ECN12W holkkiavain avoin pää 1 1/4 Da180
€87.01 / yksikkö