Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC ECN75W Holkki -avain 3/4 Da200 | AC2TAP 2MLV1

PARLEC ECN75W holkkiavain avoin pää 3/4 Da200

Varastossa
Tuote: AC2TAP Malli: ECN75WRistiviite: 2MLV1
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
€57.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiavain
Koko3 / 4 "
TyyliKaksikulmainen
TyyppiAvoin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PARLEC ECN10W -avainavain, avoin pää 15/16 Da100 | AC2TAK 2MLU6 ECN10W15 / 16 "€69.50
PARLEC ECN12W -avainavain 1 1/4 Da180 | AC2TAL 2MLU7 ECN12W1.25 "€93.54
PARLEC ECN78W -avainavain, avoin pää 7/8 Da | AC2TAQ 2MLV2 ECN78W7 / 8 "€85.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC ECN75W holkkiavain avoin pää 3/4 Da200
€57.93 / yksikkö