Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC C50-37EM4 päätemyllynpidin Cat 50 Double 1 | AC2RRL 2MKT4

PARLEC C50-37EM4 päätyjyrsinpidike Cat 50 Double 1

Varastossa
Tuote: AC2RRL Malli: C50-37EM4Ristiviite: 2MKT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Poraussyvyys3"
Pora Dia.0.375 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
pääKaksinkertainen
Reikä dia.0.375 "
Nenä1"
Nenä Dia.1.000 "
Nenän tyyppiSuoraan
Projektio4.5
Pistorasian syvyys3"
kynttiläCAT 50
TyyppiWeldon-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4065
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysPoraussyvyysPora Dia.Mitan tyyppipääReikä dia.NenäProjektioHinta
PARLEC C50-01EM2 päätemyllynpidin Cat 50 Double 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.125 "0.69 "2.5€263.20
PARLEC C50-02EM2 päätemyllynpidin Cat 50 Double 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.25 "0.88 "2.5€181.61
PARLEC C50-10EM1 -myllynpidin Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"DesimaalituumaYksi1"2.75 "1.62€211.43
PARLEC C50-10EM4 päätemyllynpidin Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"DesimaalituumaKaksinkertainen1"24€160.40
PARLEC C50-10EM8 päätemyllyn pidike Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"DesimaalituumaKaksinkertainen1"28€202.07
PARLEC C50-12EM4 päätemyllyn pidike Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "DesimaalituumaKaksinkertainen1.25 "2.5 "4€167.48
PARLEC C50-12EM6 päätemyllynpidin Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "DesimaalituumaKaksinkertainen1.25 "2.5 "6€200.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-37EM4 päätyjyrsinpidike Cat 50 Double 1
€175.21 / yksikkö