Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.080.0028 Tappitappi Teräs 8 X 28Mm, 50PK | AH7WVT 38DT84

GRAINGER M39080.080.0028 vaarnatappi teräs 8 x 28 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WVT Malli: M39080.080.0028Ristiviite: 38DT84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€49.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus28mm
Nimellishalkaisija8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.080.0028 vaarnatappi teräs 8 x 28 mm, 50 PK
€49.80 /pakkaus