Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B30-01EM238 Jyrsimen pidike Bt 30 Double 0.75 | AC3VXL 2WUG7

PARLEC B30-01EM238 Päätyjyrsinpidike Bt 30 Double 0.75

Varastossa
Tuote: AC3VXL Malli: B30-01EM238Ristiviite: 2WUG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Poraussyvyys3.31 "
Pora Dia.0.125 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
pääKaksinkertainen
Reikä dia.0.125 "
Nenä0.75 "
Nenä Dia.0.750 "
Nenän tyyppiSuoraan
Projektio2.38
Pistorasian syvyys3.31 "
kynttiläBT 30
TyyppiWeldon-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.pääReikä dia.NenäProjektioPistorasian syvyysHinta
PARLEC B30-18EM238 Jyrsimen pidike Bt 30 Double 0.75 | AC3VXN 2WUG9 B30-18EM2383.31 "0.187 "Kaksinkertainen0.187 "0.75 "2.383.31 "€93.11
PARLEC B30-25EM238 Päätymyllyn pidike Bt 30 Tupla 0.81 | AC3VXP 2WUH1 B30-25EM2383.31 "0.25 "Kaksinkertainen0.25 "0.81 "2.383.31 "€131.79
PARLEC B30-31EM238 päätemyllynpidin Bt 30 Double 1 | AC3VXQ 2WUH2 B30-31EM2383.31 "0.312 "Kaksinkertainen0.312 "1"2.383.31 "€131.79
PARLEC B30-37EM238 Jyrsimen pidike Bt 30 Double 1.38 | AC3VXR 2WUH3 B30-37EM2383.31 "0.375 "Kaksinkertainen0.375 "1.38 "2.383.31 "€138.80
PARLEC B30-50EM238 päätemyllynpidin Bt 30 Single 1.38 | AC3VXT 2WUH5 B30-50EM2382"0.5 "Yksi0.5 "1.38 "2.382"€93.11
PARLEC B30-62EM250 päätyjyrsinpidike Bt 30 Single 1.44 | AC3VXU 2WUH6 B30-62EM2502.24 "0.625 "Yksi0.625 "1.44 "2.52.24 "€131.79
PARLEC B30-75EM250 Päätyjyrsinpidike Bt 30 Single 2.25 | AC3VXV 2WUH7 B30-75EM2502.25 "0.75 "Yksi0.75 "2"2.52.25 "€98.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B30-01EM238 Päätyjyrsinpidike Bt 30 Double 0.75
€93.11 / yksikkö