Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 20ERHN holkkimutteri ER kuusiomutteri | AG3CHK 32UT75

PARLEC 20ERHN holkkimutteri ER kuusiomutteri

Varastossa
Tuote: AG3CHK Malli: 20ERHNRistiviite: 32UT75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkimutteri
Collet-sarjaER
Tyyppikuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0842
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PARLEC 20ERHCN holkkimutteri Er Hex | AG3CHJ 32UT74 20ERHCNJäähdytysneste€160.30
PARLEC 25ERCN Collet Mutteri Jäähdytysneste Er | AG3CHL 32UT76 25 ERCNJäähdytysneste€173.12
PARLEC 32ERCN holkkimutteri | AG3CHM 32UT77 32 ERCNJäähdytysneste€179.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 20ERHN holkkimutteri ER kuusiomutteri
€94.37 / yksikkö