HALLOWELL USVP14824WMAPT Seinälle asennettava laatikkokaappi 48 tuuman leveys 18 tuuman D | AD8BNN 4HU22

HALLOWELL USVP14824WMAPT Seinään kiinnitettävä laatikkolokero 48 tuumaa leveys 18 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8BNN Malli: USVP14824WMAPTRistiviite: 4HU22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään kiinnitettävä laatikkokaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriPergamentti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiVedä sormella
Koukut per aukkoEi eristetty
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(4) Henkilö
Kaapin oven tyyppiClearview
Lukitusjärjestelmä1-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus10.5 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus14.75 "
kokonaisleveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoKaapin oven tyyppiAvauskorkeusHinta
HALLOWELL U1482-4WM-HG Seinälle asennettava laatikkokaappi 48 tuuman leveys 18 tuuman D | AD9VWN 4VEW7 U1482-4WM-HGKokoonpanematonHarmaa(4) Leveä, (4) Henkilölouvered11.5 "€635.70
HALLOWELL U1482-4WM-PT Seinälle asennettava laatikkokaappi 48 tuuman leveys 18 tuumaa D | AD9VWP 4VEW8 U1482-4WM-PTKokoonpanematonPergamentti(4) Leveä, (4) Henkilölouvered11.5 "€635.70
HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Seinälle asennettava laatikkokaappi 48 tuuman leveys 18 tuuman D | AD9VWQ 4VEW9 U1482-4WM-A-HGkoollaHarmaa(4) Leveä, (4) Henkilölouvered11.5 "€781.33
HALLOWELL U1482-4WM-A-PT Seinäasennettava laatikkokaappi 48 tuumaa leveys 18 tuumaa D | AD9VWR 4VEX1 U1482-4WM-A-PTkoollaPergamentti(4) Leveä, (4) Henkilölouvered11.5 "€781.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL USVP14824WMAPT Seinään kiinnitettävä laatikkolokero 48 tuumaa leveys 18 tuumaa D
€958.22 / yksikkö