Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 12MCRB-12MM holkin tehojyrsintä 12mm 2.75 tuuman pituus | AC2RVK 2MLC4

PARLEC 12MCRB-12MM holkin voimajyrsintä 12mm 2.75 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2RVK Malli: 12MCRB-12MMRistiviite: 2MLC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Pituus2.75 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Koko12 "
TyyppiJyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PARLEC 12MCRB-20MM holkin tehojyrsintä 20mm 2.75 tuuman pituus | AC2RVH 2MLC2 12MCRB-20mm20mm€136.01
PARLEC 12MCRB-16MM holkin tehojyrsintä 16 mm 2.75 tuuman pituus | AC2RVJ 2MLC3 12MCRB-16mm16mm€136.01
PARLEC 12MCRB-08MM Holkin tehojyrsintä 8 mm 2.75 tuuman pituus | AC2RVL 2MLC5 12MCRB-08mm8€136.01
PARLEC 12MCRB-10MM holkin tehojyrsintä 10mm 2.75 tuuman pituus | AC2RVM 2MLC6 12MCRB-10mm10€136.01
PARLEC 12MCRB-14MM holkin tehojyrsintä 14 mm 2.75 tuuman pituus | AC2RVN 2MLC7 12MCRB-14mm14mm€136.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 12MCRB-12MM holkin voimajyrsintä 12mm 2.75 tuuman pituus
€136.01 / yksikkö