Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XV533P-12 palloventtiili 3/4 tuuman 3-suuntainen messinki | AF6ZDF 20RH43

PARKER XV533P-12 palloventtiili 3/4 tuuman 3-tie messinki

Varastossa
Tuote: AF6ZDF Malli: XV533P-12Ristiviite: 20RH43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine400 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-200 - 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.67
Laivan leveys (cm)5.38
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER XV533P-4 palloventtiili 1/4 tuuman 3-suuntainen messinki | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "€103.10
PARKER XV533P-6 palloventtiili 3/8 tuuman 3-suuntainen messinki | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€110.91
PARKER XV533P-8 palloventtiili 1/2 tuuman 3-suuntainen messinki | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "€115.50
PARKER XV533P-16 palloventtiili 1 tuuman 3-suuntainen messinki | AF6ZDG 20RH44 XV533P-161"€259.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XV533P-12 palloventtiili 3/4 tuuman 3-tie messinki
€166.86 / yksikkö