Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6920-CP8 peitelevy 8 tuumaa | AE6QTP 5UNV3

ZURN P6920-CP8 kansilevy 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QTP Malli: P6920-CP8Ristiviite: 5UNV3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa30PT27, 45K806, 45K807
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6920-XL, Z6930-XL
MateriaaliKromattu sinkki
Koko8 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ZURN P6900-CP4 Peitelevy 4 tuumaa | AD8EWT 4JPC2 P6900-CP4sinkki4mm€64.56
ZURN P6900-CP8 peitelevy 8 tuumaa | AD8EWU 4JPC3 P6900-CP8sinkki8€114.27
ZURN P6913-12CP8 Leikkuu- ja peitelevy | CE9DFD 401K04 P6913-12CP8--€83.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6920-CP8 kansilevy 8 tuumaa
€88.16 / yksikkö