Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER W169PLPNS-8-8 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VUW 1AJR7

PARKER W169PLPNS-8-8 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki

Varastossa
Tuote: AA8VUW Malli: W169PLPNS-8-8Ristiviite: 1AJR7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-18 ° C
Putken koko1 / 2 "
SormusmateriaaliSS
Tiivistemateriaalinitriili
Shape90 asteen kyynärpää
TyyliPutki putkeen
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Tyhjiöpaine28 tuumaa-Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken ulkohalkaisija.Rungon materiaaliKuusiokokoPutken kokoMax. KäyttöpaineMin. KäyttölämpötilaPutken kokoShapePkg. MääräHinta
PARKER 165PLP-8 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki-1 / 2 "300 psi-18 ° C-90 asteen kyynärpää10€197.79
PARKER 4-1/4PLPHBF4-B liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Nikkelipinnoitettu messinki3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 ° C1 / 4 "liitin10€65.89
PARKER 4-3/8PLPHBF4-B liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Nikkelipinnoitettu messinki7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 ° C3 / 8 "liitin10€81.52
PARKER 8-1/2PLPHBF4-B liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 ° C1 / 2 "liitin10€144.64
PARKER 62PLPBH-6 liitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VTN 1AJL4 62plpbh-63 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 ° C-väliseinä10€159.80
PARKER W169PLP-2-4 liitin, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 ° C1 / 4 "90 asteen kyynärpää10€134.51
PARKER W169PLP-8-6 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki | AA8VUP 1AJR1 W169PLP-8-61 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 ° C3 / 8 "90 asteen kyynärpää10€200.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER W169PLPNS-8-8 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, nikkelipinnoitettu messinki
€116.12 /pakkaus