PARKER VVP500P-6 palloventtiili, tuuletettu, messinki, naaras - naaras, 250 psi

Tuote: BM6UCP Malli: VVP500P-6
€58.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNPT, suora kierrejuotos
KahvaTeräsvipu
Max. Käyttöpaine17 Bar
Maks. Käyttölämpötila176 astetta C
Max. Työpaine250 PSI
Min. Käyttölämpötila-17 ° C
AsennusLinjassa
portti3 / 8 "
Istuimen materiaaliPTFE
ShapeLinjassa
Varren materiaaliKromattu messinki
TyyliNainen naiseksi
Kierteen koko3 / 8 "
KiertyyppiNPT
Venttiilin materiaaliMessinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineMax. TyöpaineporttiTyyliKierteen kokoHinta
PARKER V520P-32 Palloventtiili, 650 Psi, naaras-naaras, messinki | BT6ACT V520P-3241 Bar650 PSI2"Naisten ja naisten talous2"€180.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VVP500P-6 palloventtiili, tuuletettu, messinki, naaras - naaras, 250 psi
€58.49 / yksikkö