Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS222P-6-6 Reduktorin sovitin messinki 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6HGN 13Y822

PARKER VS222P-6-6 pienennyssovitin messinki 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6HGN Malli: VS222P-6-6Ristiviite: 13Y822

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.25 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
PARKER VS222P-2-2 Reduktorin sovitin messinki 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€2.38
PARKER VS222P-2-2-112 Reduktorin sovitin messinki 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€7.91
PARKER 2-2 RA-B -alennussovitin 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 - 400 astetta F€18.22
PARKER 4-4 RA-B -alennussovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 - 400 astetta F€25.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS222P-6-6 pienennyssovitin messinki 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa
€7.70 / yksikkö