Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS2224P-4 Branch Tee Messinki 1/4 tuuman putki | AA6HJA 13Y856

PARKER VS2224P-4 Branch Tee messinki 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HJA Malli: VS2224P-4Ristiviite: 13Y856

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Pituus1 33 / 64 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
PARKER VS2224P-2 Branch Tee Messinki 1/8 tuuman putki | AA6HHZ 13Y855 VS2224P-21 1 / 16 "1 / 8 "€7.39
PARKER VS2224P-6 Branch Tee Messinki 3/8 tuuman putki | AA6HJB 13Y857 VS2224P-61 11 / 16 "3 / 8 "€15.71
PARKER VS2224P-8 Branch Tee Messinki 1/2 tuuman putki | AA6HJC 13Y858 VS2224P-82.187 "1 / 2 "€27.88
PARKER VS2224P-12 Branch Tee Messinki 3/4 tuuman putki | AA6HJD 13Y859 VS2224P-122 5 / 16 "3 / 4 "€27.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS2224P-4 Branch Tee messinki 1/4 tuuman putki
€11.54 / yksikkö