Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU38AG -letkut 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QGP 2LZH6

ATP PU38AG letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC2QGP Malli: PU38AGRistiviite: 2LZH6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriVihreä
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
ATP 4HL94 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija polyuretaani 100 jalkaa | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94Kirkas sininenStandardi€99.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU38AG letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä
€166.74 / yksikkö