Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS1202P-2-2 Street kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman Npt | AA6HGW 13Y829

PARKER VS1202P-2-2 Street-kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6HGW Malli: VS1202P-2-2Ristiviite: 13Y829

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Pituus13 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
PARKER VS1202P-4-4 Katu kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuumaa Npt | AA6HGX 13Y830 VS1202P-4-41 5 / 64 "1 / 4 "€9.16
PARKER VS1202P-6-6 Street Kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman putki AA6HGZ 13Y832 VS1202P-6-61.25 "3 / 8 "€9.46
PARKER VS1202P-6-8 Street Kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6HHA 13Y833 VS1202P-6-8-3 / 8 "x 1 / 2"€15.58
PARKER VS1202P-8-6 Katu kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6HHB 13Y834 VS1202P-8-6-1 / 2 "x 3 / 8"€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS1202P-2-2 Street-kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman Npt
€4.65 / yksikkö