Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SSH6-62Y pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS | AC4XQA 31A877

PARKER SSH6-62Y pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS

Varastossa
Tuote: AC4XQA Malli: SSH6-62YRistiviite: 31A877
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
€872.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
PallomateriaaliSS
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali316 SS
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuun316 SS
Virtausnopeus28 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Käyttölämpötila204 astetta C
Max. Paine1500 psi
Max. Työpaine3000 psi
Min. Käyttölämpötila-26 ° C
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
Parker-vaihtoSSH6-62Y
Putken koko NPT3 / 4 "
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Hihamateriaali316 SS
Temp. alue-20 - 400 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Tyhjiöpaine27.4 tuumaa-Hg
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin materiaali316 SS
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen pikaliittimen runko, joka on suunniteltu minimoimaan veden hävikki nestelinjojen kytkemisen tai irrotuksen aikana
    • 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää jopa 1500 psi:n painetta; ihanteellinen käytettäväksi kemikaalien, veden, höyryn ja kaasujen kanssa
    • Kaksinkertainen sulkutoiminto vuotojen estämiseksi
    • Varustettu kuulalukitusmekanismilla tiukan liitoksen takaamiseksi
    • FNPT-liitännän ansiosta se voidaan vaihtaa ISO 7241-1 -sarjan B-nippojen kanssa
    • Fluorihiilitiivistemateriaali ulkotiivistykseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePallomateriaaliRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliHinta
PARKER BH1-60 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessinki3000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH1-60nitriili€51.32
PARKER BH2-60 pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessinki3700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH2-60nitriili€54.68
PARKER BH3-60 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessinki2700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH3-60nitriili€71.52
PARKER BH4-60 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessinki3500 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH4-60nitriili€107.60
PARKER BH6-60 pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessinki2200 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH6-60nitriili€179.29
PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessinki1500 PSI-40 ° C-40 - 250 astetta FBH8-60nitriili€292.73
PARKER H1-62 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62nitriili€47.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SSH6-62Y pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS
€872.81 / yksikkö