Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SSH4-62Y pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS | AC4XPZ 31A876

PARKER SSH4-62Y pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS

Varastossa
Tuote: AC4XPZ Malli: SSH4-62YRistiviite: 31A876

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
PallomateriaaliSS
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali316 SS
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuun316 SS
Virtausnopeus12 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine5000 psi
Maks. Käyttölämpötila204 astetta C
Max. Paine1500 psi
Max. Työpaine5000 psi
Min. Käyttölämpötila-26 ° C
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
Parker-vaihtoSSH4-62Y
Putken koko NPT1 / 2 "
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Hihamateriaali316 SS
Temp. alue-20 - 400 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Tyhjiöpaine27.4 tuumaa-Hg
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin materiaali316 SS
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään sovelluksissa, joissa nesteensiirtolinjat liitetään/irrotetaan laitteiden huoltoa/käyttöä varten
    • Tiivistetty rakenne takaa luotettavan tiivistyksen ja kestää korkeaa painetta
    • Sulkuventtiilin tiiviste kuplatiiviiseen tiivisteeseen
    • Kestävä kuulalukitusmekanismi, joka varmistaa luotettavan yhteyden joka kerta
    • Positiivinen venttiilin pysäytin venttiilien täydelliseen avaamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePallomateriaaliRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliHinta
PARKER BH1-60 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessinki3000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH1-60nitriili€49.69
PARKER BH2-60 pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessinki3700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH2-60nitriili€51.25
PARKER BH3-60 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessinki2700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH3-60nitriili€67.71
PARKER BH4-60 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessinki3500 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH4-60nitriili€101.05
PARKER BH6-60 pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessinki2200 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH6-60nitriili€168.39
PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessinki1500 PSI-40 ° C-40 - 250 astetta FBH8-60nitriili€288.33
PARKER H1-62 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62nitriili€44.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SSH4-62Y pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS
€453.38 / yksikkö