Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SA602MD / E Automaattinen tyhjennysmuovi 1/4 | AB6KJF 21U864

PARKER SA602MD/E automaattinen tyhjennysmuovi 1/4

Varastossa
Tuote: AB6KJF Malli: SA602MD/ERistiviite: 21U864

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennys
hyödytF602, C628
Käytettäväksi päälläF602, C628
Käytetään mallinumeron kanssaF602, C628
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Putket / putket OD (tuumaa) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläHinta
PARKER PS506P Automaattinen kelluntatyhjennys, 3/8 tuuman halkaisija, 20 PSI sulkupaine | AB6KHP 21U849 PS506P06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G€101.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SA602MD/E automaattinen tyhjennysmuovi 1/4
€73.93 / yksikkö