Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS506P Automaattinen kelluntatyhjennys, 3/8 tuuman halkaisija, 20 PSI sulkupaine | AB6KHP 21U849

PARKER PS506P automaattinen kelluntatyhjennys, 3/8 tuuman halkaisija, 20 PSI:n sulkupaine

Varastossa
Tuote: AB6KHP Malli: PS506PRistiviite: 21U849

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennys
hyödyt06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
Käytettäväksi päällä06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
Käytetään mallinumeron kanssa06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
MateriaaliMuovi
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
Sammuta20 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker PS506P -automaattinen tyhjennys, joka sopii käytettäväksi ilmakompressorisuodattimien kanssa poistamaan juuttunut neste ja roskat suodatinkulhosta paineilmalla
    • Muovirakenne tarjoaa kyvyn kestää jopa 250 PSI: n paineita
    • Ominaisuudet: Nitriili-O-rengas tarjoaa erinomaisen kulutuksen ja repäisynkestävyyden vettä, bensiiniä, öljyjä ja muita hydraulinesteitä vastaan ​​lämpötila-alueella 32-175 ° F
    • Pystyasennustilan ansiosta uimari voi helposti nousta ylös, kun neste kerääntyy suodattimeen ja tyhjentää jäljelle jääneen määrän tyhjennysaukon kautta
    • Toimii lisävarusteena ja korvaavaksi viemäriksi Parker 06- ja 07-sarjan suodattimille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläHinta
PARKER SA602MD / E Automaattinen tyhjennysmuovi 1/4 | AB6KJF 21U864 SA602MD / EF602, C628F602, C628€73.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS506P automaattinen kelluntatyhjennys, 3/8 tuuman halkaisija, 20 PSI:n sulkupaine
€101.85 / yksikkö