Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RI11/2EDX171 porttiliitin, G 1 1/2 A koko, purentatyyppi, SS | AF9YYT 30WA81

PARKER RI11/2EDX171 porttiliitin, G 1 1/2 A koko, purentatyyppi, SS

Varastossa
Tuote: AF9YYT Malli: RI11/2EDX171Ristiviite: 30WA81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktoreiden asentaminen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden kokoG 1 1/2 A
Yhteyden tyyppiPehmeän tiivisteen puremantyyppi
Kuusiokoko2-11 / 64 "
Max. Käyttöpaine2321-5802 psi
Maks. Käyttölämpötila250 ° C terästä, 400 ° C SS
Max. Paine3600 psi
Maks. Höyrynpaine3600 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C terästä, -60 ° C SS
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.2.156 "
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
ShapeKierteen vähennysventtiili / laajennin
TyyliUros BSPP-kierre-ED-tiiviste
Temp. alue30 astetta 250 astetta F
Putken ulkohalkaisija.6 - 42 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)6.68
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden kokoKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER RI1/4EDX1/8CF porttiliitin, G 1/4 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 1/4 A47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€18.52
PARKER RI3/8EDX1/8CF porttiliitin, G 3/8 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 3/8 A55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€78.16
PARKER RI3/8EDX1/4CF porttiliitin, G 3/8 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 3/8 A55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€17.01
PARKER RI1/2EDX1/4CF porttiliitin, G 1/2 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 1/2 A1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€13.65
PARKER RI1/2EDX3/8CF porttiliitin, G 1/2 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 1/2 A1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€19.18
PARKER RI3/4EDX3/8CF porttiliitin, G 3/4 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 3/4 A1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€30.06
PARKER RI3/4EDX1/2CF porttiliitin, G 3/4 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 - 250 astetta FHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysG 3/4 A1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€23.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RI11/2EDX171 porttiliitin, G 1 1/2 A koko, purentatyyppi, SS
€224.08 / yksikkö