Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER R36E105M Jäähdytysmagneettiventtiili 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19

PARKER R36E105M Jäähdytysmagneettiventtiili 650 Psi Odf

Varastossa
Tuote: AB8THT Malli: R36E105MRistiviite: 29AH19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysmagneettiventtiili
KehotyyppiMessinki
YhteysODF
Liitäntätyyppi / kokoHiki 5/8 "
TiivistemateriaaliSynteettinen pinnoitettu metalli
portti5 / 16 "
R-134A-nestetonnit @ 5 PSI8.5
Turvallinen käyttöpaine (PSI)650
TyyppiNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • R-134A imulinjan tonnia @ 40 astetta. (F) (0.70)
    • R-410A-nestetonnit @ 5 PSI (13.6)
    • R-410A imulinjan tonnia @ 40 astetta. (F) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysLiitäntätyyppi / kokoporttiTyyppiHinta
PARKER R42E197M jäähdytysmagneettiventtiili 7/8 tuumaa | AA3WTB 11X601 R42E197MODFHiki 7/8 "19 / 32 "Kaksisuuntainen normaalisti suljettu€617.94
PARKER R42E199M jäähdytysmagneettiventtiili 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFHiki 1-1 / 8 "19 / 32 "Kaksisuuntainen normaalisti suljettu€610.82
PARKER R46E257M jäähdytysmagneettiventtiili 7/8 tuumaa | AA3WTD 11X603 R46E257MODFHiki 7/8 "25 / 32 "Kaksisuuntainen normaalisti suljettu€674.77
PARKER R46E259M jäähdytysmagneettiventtiili 1-1 / 8 tuumaa | AA3WTE 11X604 R46E259MODFHiki 1-1 / 8 "25 / 32 "Kaksisuuntainen normaalisti suljettu€653.48
PARKER R52E359M jäähdytysmagneettiventtiili 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFHiki 1-1 / 8 "1"Kaksisuuntainen normaalisti suljettu€887.85
PARKER R52E3511M jäähdytysmagneettiventtiili 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFHiki 1-3 / 8 "1"Kaksisuuntainen normaalisti suljettu€887.85
PARKER R38E147M jäähdytysmagneettiventtiili 650 Psi Odf | AB8THU 29AH20 R38E147MODFHiki 7/8 "7 / 16 "Normaalisti suljettu€389.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER R36E105M Jäähdytysmagneettiventtiili 650 Psi Odf
€305.42 / yksikkö