Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER R-1 Asennuskiskot Teräs 3.28 jalkaa AC2DGF 2HVH2

PARKER R-1-asennuskiskot teräs 3.28 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2DGF Malli: R-1Ristiviite: 2HVH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskiskot
Korkeus0.44 "
Pituus3.28ft.
MateriaaliTeräs
Leveys1.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PARKER R-2 Asennuskiskot Teräs 6.56 Jalkaa AC2DGG 2HVH3 R-26.56ft.€42.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER R-1-asennuskiskot teräs 3.28 jalkaa
€35.73 / yksikkö