Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PSG-5S -lasilasi | AD7FFH 4E927

PARKER PSG-5S näkölasi

Varastossa
Tuote: AD7FFH Malli: PSG-5SRistiviite: 4E927

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin
rakentaminenKiinteä kupari jatkuu
Leikkaa pituus (tuumaa)3.62
Malli2 kpl Parkerin O-renkaalla
Koko kokoaminen5/8 x 5/8
AsennustyyppiHiki
Kokonaispituus4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenKokonaispituusHinta
PARKER PSG-4S -lasilasi | AD7FFF 4E924 PSG-4S1/2 x 1/24.88 "€54.30
PARKER PSG-7S -lasilasi AD7FFJ 4E928 PSG-7S7/8 x 7/86.25 "€124.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PSG-5S näkölasi
€70.72 / yksikkö