Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS835P metallikulhosarja sinkki | AB6KJB 21U860

PARKER PS835P metallikulhosarja, sinkki

Varastossa
Tuote: AB6KJB Malli: PS835PRistiviite: 21U860

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen kulhosarja
hyödyt07F, 07E, 07A, 07G
Käytettäväksi päällä07F, 07E, 07A, 07G
Käytetään mallinumeron kanssa07F, 07E, 07A, 07G
Materiaalisinkki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläHinta
PARKER PS735P metallikulhosarja sinkki | AB6KHU 21U853 PS735P06F, 06E, 06A, 06G06F, 06E, 06A, 06G€78.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS835P metallikulhosarja, sinkki
€98.40 / yksikkö