Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS735P metallikulhosarja sinkki | AB6KHU 21U853

PARKER PS735P metallikulhosarja, sinkki

Varastossa
Tuote: AB6KHU Malli: PS735PRistiviite: 21U853

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen kulhosarja
hyödyt06F, 06E, 06A, 06G
Käytettäväksi päällä06F, 06E, 06A, 06G
Käytetään mallinumeron kanssa06F, 06E, 06A, 06G
Materiaalisinkki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläHinta
PARKER PS835P metallikulhosarja sinkki | AB6KJB 21U860 PS835P07F, 07E, 07A, 07G07F, 07E, 07A, 07G€98.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS735P metallikulhosarja, sinkki
€78.25 / yksikkö