Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS294679BP Kääminliitin Naaras 24v | AC9ANK 3FDY3

PARKER PS294679BP Kelaliitin naaras 24v

Varastossa
Tuote: AC9ANK Malli: PS294679BPRistiviite: 3FDY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Malli3-napainen 43650C
Korkeus15mm
LyijypääLiitä
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
TyyppiNainen
Jännite24 VAC tai DC
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 15 mm 3-napainen liitin, jota käytetään paineilmajärjestelmien kelojen ja magneettiventtiilien liittämiseen
    • Noudattaa IP65-standardia
    • Merkkivalo (Kyllä)
    • Vedonpoisto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
PARKER PS2932BP solenoidikelan liitin, Plug-In johdintyyppi, naaras, 15 mm | AC9ANH 3FDY1 PS2932BP24DC, 120AC€24.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS294679BP Kelaliitin naaras 24v
€56.99 / yksikkö