Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PN-4-P putkiliitos, 1/4 tuuman kierrekoko | AD2QGB 3TJV4

PARKER PN-4-P putkiliitos, 1/4 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD2QGB Malli: PN-4-PRistiviite: 3TJV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
YhteysNPT
Halkaisija5 / 8 "
AsennustyyppiNänni
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus1.39 "
MateriaaliAFP
Putken koko1 / 4 "
Paine125 psi
Temp. alue0 - 350 F
Kierteen kokorap: 1/4
KiertyyppiMNPT
Putken koko1 / 4 "
Kostutetut materiaalitAFP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHalkaisijaAsennustyyppiKiertyyppiPutken kokoKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER P-12-P putkiliitin, 3/4 tuuman kierrekoko | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "PistokeMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "€43.56
PARKER P-16-P putkiliitin, 1 tuuman kierrekoko | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "PistokeMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"€44.31
PARKER P-2-P putkiliitos, 1/8 tuuman kierrekoko | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "PistokeMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "€22.96
PARKER P-6-P putkiliitos, 3/8 tuuman kierrekoko | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "PistokeMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€26.09
PARKER P-8-P putkiliitin, 1/2 tuuman kierrekoko | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "PistokeMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€33.86
PARKER PB-128-P putkiliitos, 3/4 x 1/2 tuuman kierrekoko | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Präppi: 3/4 X 1/21 3 / 16 "holkkiFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "€70.64
PARKER PB-44-P putkiliitos, 1/4 x 1/4 tuuman kierrekoko | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Präppi: 1/4 X 1/43 / 4 "holkkiFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€51.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PN-4-P putkiliitos, 1/4 tuuman kierrekoko
€25.87 / yksikkö