Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 481S Replacement Sponge | AG7ALX 49W654

AMERICAN BEAUTY TOOLS 481S Vaihtosieni

Varastossa
Tuote: AG7ALX Malli: 481SRistiviite: 49W654

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ainutlaatuinen muotoilu, joka puhdistaa juotoskärjen ja kerää juotteen jäännökset helposti hävitettäväksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 481S Vaihtosieni
€26.89 / yksikkö