Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PG-10810-002-1 Laskostettu kasetti, jossa 222 O-rengasta 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAA 4NVT1

PARKER PG-10810-002-1 laskostettu patruuna 222 O-renkaalla 5 Gpm 0.2 mikrofoni

Varastossa
Tuote: AD9AAA Malli: PG-10810-002-1Ristiviite: 4NVT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna 222 O-renkaalla
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus5 gpm
Korkeus22.75 "
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
mikronia0.2
Dia ulkopuolella.2.75 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniaHinta
PARKER PG-10310-002-1N laskostettu kasetti, jossa 222 O-rengasta 5 Gpm 0.2 Mic | AD8ZZT 4NVP7 PG-10310-002-1N5 gpm11.125 "0.2€104.27
PARKER PG-10310-010-1 Laskostettu kasetti 222 O-renkaalla 5 Gpm 1 Mic | AD8ZZU 4NVP9 PG-10310-010-15 gpm11.125 "1€85.21
PARKER PG-10310-030-1 Laskostettu kasetti 222 O-renkaalla 5 Gpm 3 Mic | AD8ZZV 4NVR1 PG-10310-030-15 gpm11.125 "3€86.82
PARKER PG-10310-100-1 Laskostettu kasetti 222 O-renkaalla 10 Gpm 10 Mic | AD8ZZW 4NVR2 PG-10310-100-110 gpm11.125 "10€81.78
PARKER PG-10310-300-1 Laskostettu kasetti, jossa 222 O-rengasta 10 Gpm 30 Mic | AD8ZZX 4NVR3 PG-10310-300-110 gpm11.125 "30€70.97
PARKER PG-10320-002-1 Laskostettu kasetti, jossa 222 O-rengasta 10 Gpm 0.2 mikrofoni | AD8ZZY 4NVR4 PG-10320-002-110 gpm20 15 / 16 "0.2€155.14
PARKER PG-10320-010-1 Laskostettu kasetti, jossa 222 O-rengasta 10 Gpm 1 Mic | AD8ZZZ 4NVR6 PG-10320-010-110 gpm20 15 / 16 "1€132.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PG-10810-002-1 laskostettu patruuna 222 O-renkaalla 5 Gpm 0.2 mikrofoni
€104.92 / yksikkö